165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ランプ別売り
適合(ガード)FK42533 質量(kg)2.5 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)5040 子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,498 税込6,048
欠品中

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,498 税込7,148
欠品中

適合【ガード】FK41534 材質亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 光源LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2600 適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra)80 調光の可否×
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 スイッチプルスイッチ付 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2490 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) IP等級IP23
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 質量(kg)4.9 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
1セット
64,980 税込71,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ
エコ商品
電圧(V)100~242 器具・セット器具のみ グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型連続調光タイプ
ランプ別売り
仕様ランプ別売 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2 取付方式天井直付 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 安定器定格出力型(約25~100%連続調光型) エネルギー消費効率(Lm/W)126 色(本体)クロムフリー 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2520 電球の種類LED 色(反射板) 電源ユニット内蔵
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

長さ(mm)632 幅(mm)72 質量(kg)1.4 定格出力型/約35~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材) 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF42230 LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 質量(kg)2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)2520 子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途リニューアル用 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)AC100~242 ランプLDL20S 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
9,298 税込10,228
欠品中

Panasonic(パナソニック)LDL40X1直付可動型黒板灯連調
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上) 質量(kg)3.3 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164 蛍光ランプLDL40×1 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光束(Lm)2410 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2410
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/約25~100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×1富士型シンプルセルコン
ランプ別売り
仕様ランプ別売 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 全光束(Lm)2520 センサーひと(熱線)センサ付 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 安定器定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)) エネルギー消費効率(Lm/W)126 色(本体)クロムフリー 演色指数(Ra)80 色(反射板) 電源ユニット内蔵
1台
11,980 税込13,178
欠品中

Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付型昼白色映光色
エコ商品、RoHS
【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)144 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11770 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400D-W230昼白色映光色
エコ商品、RoHS
【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否×
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM本体L900高出力
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD13400D-W150昼白色映光色
エコ商品、RoHS
【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD13400ウォールウォッ昼白色映光色
エコ商品、RoHS
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2418 幅(mm)115 質量(kg)5.4 高さ(mm)90 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)141.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400スリムベース昼白色映光色
エコ商品、RoHS
【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2457 幅(mm)250 質量(kg)7.2 高さ(mm)53 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)143 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11690 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD13400iスタイル昼白色映光色
エコ商品、RoHS
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)80 質量(kg)3.4 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)81.7 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED建築化L900 3500K
エコ商品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛鋼板 消費電力(W)27 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色温白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)3150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM本体L1200高出力
エコ商品
長さ(mm)1205 幅(mm)50 高さ(mm)41 消費電力(W)22 器具・セットセット品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合(ガード)FK42533 材質本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプLDL40 2灯用 定格電圧(V)AC100~242
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様ランプ別売 適合ガード:FK42533 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 定格電圧(V)AC100~242 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光の可否 電源ユニット内蔵
1台
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/出力固定型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光不可 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型> 適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.6 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 全光束(Lm)1880 光源LDL20×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra)84 商品タイプ器具本体のみ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様ランプ別売 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)200 質量(kg)2.6 高さ(mm)69 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 電源ユニット内蔵
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります