直管型LEDベースライト :「LED誘導灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
37,980 税込41,778
欠品中

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります