直管型LEDベースライト :「室内灯」の検索結果
関連キーワード
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。
付属品落下防止ワイヤー
材質接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)8
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)(200V)20.8
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)3340
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。