直管型LEDベースライト :「LED トラフ」の検索結果
関連キーワード
材質(ライン形LEDユニット)アクリル乳白色
質量(kg)6.1
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に+60まで使用可)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)105.0(100V)、104.0(200V)、104.0(242V)
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V)
入力電流(A)1.05(100V)、0.54(200V)、0.464(242V)
光束(Lm)14600
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
材質(本体)鋼板/白
タイプHf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)52(200V時)
入力電圧(V)100~242V対応
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時)
光束(Lm)7300
LED寿命(時間)60000
防水保護等級IP44
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)101
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)15400
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.6
材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7700
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7700
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。