直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形エコリカ32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯形状下面開放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)126埋込穴長(mm)44埋込高(mm)800調光の可否否
直管形LED専用器具(2灯逆富士)/20形エコリカ32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(1灯逆富士)/20形エコリカ32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(1灯逆富士)/40形エコリカ7日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別40形1灯長さ(mm)95幅(mm)135高さ(mm)1265定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
直管形LED専用器具(1灯傘付トラフ)/40形エコリカ9日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯長さ(mm)89形状笠付トラフ型幅(mm)60高さ(mm)1253定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
直管形LED専用器具(2灯下面開放)/20形エコリカ4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(1灯トラフ)/20形エコリカ当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯長さ(mm)89形状トラフ型幅(mm)60高さ(mm)628定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
直管形LED専用器具(2灯傘付トラフ)/40形エコリカ当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯長さ(mm)102形状笠付トラフ型幅(mm)115高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
直管形LED専用器具(2灯トラフ)/40形エコリカ8日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別40形2灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(2灯下面開放)/40形エコリカ4日以内出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯長さ(mm)1251形状埋込(下面解放)幅(mm)250定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD仕上鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形エコリカ当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可種別40形2灯長さ(mm)74形状逆富士型幅(mm)185高さ(mm)1265定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
蛍光灯形LED専用灯具(1灯トラフ)/40形エコリカ当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可種別40形1灯長さ(mm)89形状トラフ型幅(mm)60高さ(mm)1246定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
直管型LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3