絞り込み
消費電力(W)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(7)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(4)
電圧(V)
  • 100~254
  • 12(5)
  • 100(15)
  • 100~110(1)
  • 100~240(39)
  • 100~242(127)
  • 100~277(12)
  • 200(8)
  • 200~240(1)
  • 200~242(27)
  • 200~254(1)
  • 242(5)
ブランド
  • 三菱電機(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
50~60未満(2)
80~90未満(7)
100~200未満(8)
200~300未満(4)
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
72,980税込80,278
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付質量(kg)3.6取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000使用環境電気工業、木工業、家具製造業など材質(カバー)ポリカーボネート透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下三菱電機
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】三菱電機
119,800税込131,780
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用環境ゴム・タイヤ製造業など材質(カバー)強化ガラス透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】三菱電機
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付質量(kg)3.7取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)108.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)195.3(200V時)光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)光束(Lm)21200アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
71,980税込79,178
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65防湿形機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
91,980税込101,178
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
85,980税込94,578
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】三菱電機
79,980税込87,978
1台
92日以内出荷
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度)シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP20機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境一般工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温三菱電機
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温三菱電機
63,980税込70,378
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩三菱電機
64,980税込71,478
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温三菱電機
59,980税込65,978
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温三菱電機
56,980税込62,678
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)82.4 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時)光源寿命60000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)16200光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形 三菱電機高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形三菱電機
189,800税込208,780
1台
92日以内出荷
GTシリーズ産業用IP65口出し線付電源ユニット内蔵30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)定格電圧(V)100~254色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~60℃光源色昼白色光源寿命60000時間ビーム角度(°)87演色指数(Ra)75耐震性S2配光タイプ広角

高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

玄関 天井照明特集
おすすめ人気ランキング
高天井照明本体