高天井照明本体 :「軒下 照明器具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「消費電力(W)」から絞り込む
70~80未満(1)
100~200未満(6)
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用
材質(本体)アルミ
構造防塵噴流型・耐塵型
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付
取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能
本体アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間
LED昼白色
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
電源ユニット別売
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)200~242
消費電力(W)199
全光束(Lm)32000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥75,980
税込¥83,578
32日以内出荷
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。