高天井照明本体 :「電源 安定器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
70~80未満(1)
80~90未満(1)
100~200未満(3)
200~300未満(1)
電圧(V)100~242
質量(kg)7.8
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源LED
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
用途天井直付専用
適合Ra83
材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)260
質量(kg)5.1
高さ(mm)75
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
消費電力(W)72.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
全光束(Lm)14080
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(プリズム)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
子品番【器具本体】NNLK42590J【ライトバー】NNL4607HNTLE9
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源LED
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
取付天井直付型
材質(本体)アルミ
制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
材質(アーム)亜鉛鋼板
光源寿命60000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。