高天井照明本体 :「強化ボックス」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。