高天井照明本体 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
50~60未満(1)
80~90未満(3)
90~100未満(1)
100~200未満(16)
200~300未満(8)
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)152(100V)、149(200/277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)23000
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

入力電圧(V)100~242対応 消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値) 材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート 質量(kg)1.8 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000相当 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7 光束(Lm)11100 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光色昼白色タイプ グリーン購入法適合
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)200 消費電力(W)175(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP64 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。) 仕上グレイ 質量(kg)4 付属品落下防止ワイヤ同梱 グリーン購入法適合
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入力電圧(V)200 消費電力(W)175(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP64 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。) 材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス 仕上グレイ 質量(kg)4 付属品落下防止ワイヤ同梱 グリーン購入法適合
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)3.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)150 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)158 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)30700 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)2.7kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)20300 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)4.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)194 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)203 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)40000 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+45 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)13000
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)19000
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.8kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)11100 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)22000
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.8kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)15500 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)29900 電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
1セット
249,800 税込274,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18800
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

グリーン購入法適合 入力電圧(V)200~242 最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 仕様PWM調光 電圧(V)調光信号:DC12 電流(mA)調光信号:8 周波数(Hz)50/60共用 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 仕上メタリックシルバー 質量(kg)4.8 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 機能初期照度補正機能付
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)8.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)30700
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)35100 電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)40000
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)103.2(100V)、101.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:196.7(100V)、200.0(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)98.5(100V)、97(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)20300
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
85,980 税込94,578
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)80.0(100V)、79.0(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.7(100V)、196.2(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)75.5(100V)、75.0(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15500
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)29000 光色昼白色(5000K)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)26100 光色昼白色(5000K)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)113 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)20000 光色昼白色(5000K)
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

質量(kg)4.3 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)29000 光色昼白色(5000K)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)113 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)22200 光色昼白色(5000K)
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

質量(kg)4.3 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)26100 光色昼白色(5000K)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)29000 光色昼白色(5000K)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

質量(kg)3.2 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)113 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)22200 光色昼白色(5000K)
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

質量(kg)4.3 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)113 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)22200 光色昼白色(5000K)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

質量(kg)4.3 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)113 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)20000 光色昼白色(5000K)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

質量(kg)3.2 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)90.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)17800 光色昼白色(5000K)
1台
61,980 税込68,178
欠品中

質量(kg)4.9 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)216 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)43500 光色昼白色(5000K)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

質量(kg)3.2 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)90.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)16000 光色昼白色(5000K)
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります