高天井照明本体 :「LED一体型」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
80~90未満(1)
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明
使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
配光角度(°)110
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。
用途工場・体育館等の照明
使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82
用途トラックヤード・軒下等の照明
質量(kg)5
タイプ水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)AC100~242
全光束(Lm)16400
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動
平均消費電力(W)95.5
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
配光角度(°)110
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。
トラスコ品番562-5798
材質本体アルミ
長さ(mm)298
幅(mm)218
高さ(mm)218
タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400
奥行(mm)298
電源(V)100~242
消費電力(W)86
電源装置:一体型
定格入力電圧(V)AC100~242
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)15500
演色指数(Ra)83
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。