高天井照明本体 :「とうし」の検索結果
関連キーワード
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用
適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)
材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)材:化粧枠/1
区分直付/埋込:埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)
対応断熱施工:不可
仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
光束(Lm)器具:1020
認定番号型式:LALE-025
調光方式不可
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)
材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
幅(mm)器具:Φ120
厚さ(mm)材:化粧枠/1
寸法(mm)埋込:100
質量(kg)0.6
区分直付/埋込:埋込
タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)
対応断熱施工:不可
仕上化粧枠/黒(N1.5)
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
光束(Lm)器具:1020
認定番号型式:LALE-025
調光方式不可
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)
材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
幅(mm)器具:Φ170
厚さ(mm)材:化粧枠/1
寸法(mm)埋込:Φ150
質量(kg)1
区分直付/埋込:埋込
タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)
対応断熱施工:不可
仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
光束(Lm)器具:1020
認定番号型式:LALE-025
調光方式不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用
適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)
材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス
幅(mm)器具:Φ154
厚さ(mm)材:カバー/1
質量(kg)0.8
区分直付/埋込:直付
タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)
仕上カバー/黒(N1.5)
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
光束(Lm)器具:1020
認定番号型式:LALE-025
調光方式不可
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
高天井照明本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。