特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
70~80未満(2)
80~90未満(1)
100~200未満(5)
400~500未満(3)
500~600未満(3)
600~700未満(1)
日動工業エースディスク500W
エコ商品
水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。 付属品M10×25キャップボルトナットセット×2 適合相当水銀灯(W形):1000 幅(mm)470 奥行(mm)470 電源(V)100/200 消費電力(W)492(100V)/476(200V) コード長さ(m)0.3 保護等級IP65 外径(mm)470 グリーン購入法適合
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フリーズディスク
エコ商品
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(100V)4.5 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267 使用環境温度(℃)-60~20 入力電圧範囲(V)AC85~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し) 定格光束(Lm)16500
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に トラスコ品番238-9794 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)5.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5~102/100V 電源コード(m)4.5 保護等級IP65 色温度(K)5000 アズワン品番65-1856-77 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)13000 標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V) 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 電源(V)100(50/60Hz) 電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75mm2×3芯 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)26700 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業スクエアライト200W
エコ商品
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型 付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.4 タイプ業務用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。 定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A 定格消費電力(W)100V:197、200V:192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363 発光色昼白色 保護等級IP65 機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:18330 ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150 使用環境温度(℃)-25~40 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5 設置場所屋外型 LED寿命(時間)50000時間 Ra84 入力電圧範囲(V)90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電線3m 定格光束(Lm)26700 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

消費電力(W)100V:71/200V 幅(mm)230 質量(kg)1.6 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)110 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra73 標準消費電力料金(50Hz)1.92
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)100V:104/200V:102 トラスコ品番162-0507 幅(mm)230 質量(kg)1.6 高さ(mm)307 電源(V)100/200 色温度(K)5000 アズワン品番64-5061-26 配光角度(°)110 明るさ(Lm)17200 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra73 標準消費電力料金(50Hz)2.8
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

消費電力(W)100V:605/200V:576 トラスコ品番161-8910 幅(mm)524 質量(kg)22 高さ(mm)483 奥行(mm)357 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)45 明るさ(Lm)91000 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra75 標準消費電力料金(50Hz)16.3
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:501/200V:478 トラスコ品番162-0476 幅(mm)516 質量(kg)15.3 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)10 明るさ(Lm)65900 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra71 標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:501/200V:478 トラスコ品番162-3612 幅(mm)516 質量(kg)16.8 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)30 明るさ(Lm)67300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra71 標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:79/200V:80 トラスコ品番162-3631 幅(mm)286 質量(kg)4.3 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)10700 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)2.16
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

消費電力(W)100V:137/200V:140 トラスコ品番162-3629 幅(mm)286 質量(kg)4.5 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)17300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)3.78
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります