高天井照明本体 :「天井取付用」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~300未満(2)
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板
色オフホワイト色
埋め込み深さ(mm)232
再生紙使用マーク適合
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可
長さ(mm)440
幅(mm)465
質量(kg)9.2
色白
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)100/200/242
構造防雨型
本体アルミ合金鋳物
定格消費電力(W)195
取付場所壁・天井・床兼用
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8
皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)
キャブタイヤケーブル(m)1.4
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯700Wクラス
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)26300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)40
耐雷サージ15kV
再生紙使用マーク適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
長さ(mm)440
質量(kg)9.2
色白色
取付傾斜天井:可能(40°迄)
材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)100
消費電力(W)205
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209
キャブタイヤケーブル(m)1.4
明るさ水銀灯700W相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)25000
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。