給湯器用部材 :「風呂釜」の検索結果
給湯器用部材とは、風呂釜や湯沸かし器に給湯するための機器に使用されるさまざまな部品です。各種配管やアダプタ、熱を逃がす給排気設備、配管保護部材などが含まれます。屋外に設置することも多い給湯設備。使用環境によって凍結防止、防錆などの効果がある素材を選択します。また、給湯管は壁に埋め込まれているので、設備交換の際には取り扱い説明書および設置説明書に記載されているアダプタが必要な場合もあり、事前確認が大切です。
関連キーワード
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器
タイプ特厚
最高使用温度(℃)95
管の厚さ(mm)2.7
パイプ外径(Φmm)17
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。