給湯器用部材 :「電気 湯沸かし器」の検索結果
給湯器用部材とは、風呂釜や湯沸かし器に給湯するための機器に使用されるさまざまな部品です。各種配管やアダプタ、熱を逃がす給排気設備、配管保護部材などが含まれます。屋外に設置することも多い給湯設備。使用環境によって凍結防止、防錆などの効果がある素材を選択します。また、給湯管は壁に埋め込まれているので、設備交換の際には取り扱い説明書および設置説明書に記載されているアダプタが必要な場合もあり、事前確認が大切です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途浴槽・プール補給用
設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)
関連資料使用条件確認書(0.3MB)
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。