給湯器用部材 :「浴室 暖房」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体GTS-165AD、GTS-165ALD 関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

温水式浴室暖房乾燥機部材天カセ取替アダプター
関連資料(0.39MB) メーカー商品コード503147
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

台所等、浴室から離れた場所で浴室暖房乾燥機(ドライホット、天井カセット形)の運転ON・OFFができるリモコンです。
対応機種GH-C2310WD、GH-1210、GH-712 関連資料(0.06MB) メーカー商品コード703381
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

対応機種OH-G1205W3H/OH-G1205WD/OH-G905YN/OH-G675YN 仕様【入付部材】電極取付注意書×1、+トラスNタ 4×8 S410×2、Oリンク×2、センサファスナ×2、電極×2、化粧カバー×1、工事書×1、ミッペイ暖房水タンク×1 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種OH-3716シリーズ/MBXシリーズ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ゴムパッド×1、密閉プラグカバーSET×1、密閉プラグカバーSET×1、注意タグ×1、化粧カバー×1 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)0.5
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線(3心) 3心信号線
仕様心数:3心 関連資料(0.02MB)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ON/OFFタイマー機能 リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF! 大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード701759
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ON/OFFタイマー機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×11×120 対応機種OH-CG□□03シリーズ用 関連資料(0.38MB) メーカー商品コード708039
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

3点吊りから4点吊りへの取替え用金具 天カセバス乾吊り替え金具 3点吊りの既存浴室暖房乾燥機から4点吊りの浴室暖房乾燥機に交換する際に使用する部材で、既存の吊りボルト(3点)を利用して吊り替えることができます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)580×470 関連資料(0.03MB) メーカー商品コード501680
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

試運転用床温センサー SYS-2 従来品(SYS-1)より1/10以下のコンパクト設計で持ち運びが楽になりました。 タンクレスになって、水を入れる手間が不要になりました。 床暖房の試運転は、自動運転時に必要な床置センサーを使用しなければ「自動運転」は完了致しません。 床温センサーの使用は以下の対応熱源機で床暖房する場合の暖房試運転時に、床暖房リモコンと接続して使用します。 インテリジェント通信対応熱源機 暖房自動試運転対応熱源機 床温の上昇を監視、床暖房リモコンを介して熱源機に信号を送ることにより、確実な試運転が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×13 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード707164
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

ノーリツPE管
温水暖房用PE管Φ7単管
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノーリツPE管CD付 Φ7
温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
アイボリー
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーリツPE管CD付 Φ10
温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
アイボリー
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床上配管用搬送部材 床暖房専用アルミテープ 温度の均熱性と樹脂管の抑えに使用。
メーカー商品コード502989
1個
8,298 税込9,128
11日以内出荷

定尺プレハブ配管 床暖房のみ設置の現場に特化した現場加工不要な配管部材。
口径(Φmm)7
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーリツ端末器部材
端末器部材UDR-6D(1回路用) 2種類の時間帯が設定できる24時間タイマー。暖房立ち上がり時間が短くなる、温度補正機能付き。屋外設置対応の制御ボックス。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15 関連資料(0.51MB) メーカー商品コード503266
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

ノーリツPE管断熱ペア
保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。カラーはアイボリーです。
アイボリー
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リターン配管にすることで、循環式の即出湯が可能となります。 保温循環は熱源機の台所リモコンでプログラム予約できますので、時間設定をすることにより必要な時に即出湯ができ、効果的に保温ができます。 加熱方式は熱源機の暖房温水を利用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×220×337 関連資料(0.43MB) メーカー商品コード701445
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

『給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります