1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
セット内容高耐候保温材t10付 アルミ3階層 10A×2、ワンタッチ継手ユニオンアダプター 10Ax1/2×4、ノンアスベストパッキン×4、継手用保温材×4、識別シール(水・温水各表示2枚分)×1、矯正ジグ 10A用×1
対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料(0.04MB)
対応機種GTH-C(PV)□□60-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-□□44-1シリーズ
関連資料(0.07MB)
対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ソーラーシステム配管の意匠カバー(雨とい)設置において、軒やけらば部分の配管で使用するフレキ管です。
長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1台の給湯器で食器洗浄機(70℃以上の温水)とシンク用給湯(約40℃)の高低2温度の使い分けができます。シンク側は給湯単栓配管だけ。ミキシング水栓の設置や給湯配管も不要です。(低温側の温度調節はミキシング本体調節部で行えます)※高低温を同時使用する場合、低温側流量が規制されます。
関連資料(0.42MB)
グリーン購入法適合
1本
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
ガス32号タイプ6連結対応、ガス50号タイプ4連結対応、石油OQBプロ6連結対応、ポンプユニット内配管は耐食性の高いステンレスを採用、低温検出装置搭載
用途即出湯システムの煩雑な設計、部材調達・施工を大幅に軽減!
対応機種GQ-C5042WZ、GQ-C5032WZ(-H)、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-C3223WZ、GQ-C3222WZ-1、GQ-3211(10)WZシリーズ、OQB-C4701WZSシリーズ
関連資料(0.1MB)
設置形態据置設置(屋内・屋外兼用)
1台
¥649,800
税込¥714,780
16日以内出荷
「洗濯機注水ユニット」ご利用の場合、GT-1634シリーズ以外は「RCS接続基盤ユニット」が必要です。
既設の場合、配管のやり直しやリモコンの取り替えなど、大幅な工事が不要となります。
関連資料(0.21MB)
メーカー商品コード800060
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
色アイボリー
金物の開口面積を可変し均一に吐出させることにより、浴槽内の温度や塩素濃度を均一にするはたらきがあります。
流量調整吐出金物は、通常の浴槽では使用しません。プールや15立法メートル以上の大きな浴槽で使用します。
プールや15立法メートル以上の大きな浴槽では、吐出配管が長くなり、吐出口1個当たりの吐出量に差が出る場合があります。その場合流量調整機能のある当金物で、配管手前の金物の吐出量を絞り、全吐出口の流量を均一に保ち、槽内均一攪拌の目的使用します。
材質SCS13
関連資料(0.07MB)
温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
色アイボリー
底部吸込みが理想ですが施工上、下方へ配管を取り出す事が難しい場合に使用します。当金物は、吸込み面積が大きく設置個数を少なく出来ます。
目皿部とウォーターカッター部及びブッシングで構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法は寸法図をご確認ください。
目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。
目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
材質SCS13
関連資料(0.05MB)
ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。
スリーブは確実に埋め戻してください。
使用方向は上下左右問いません。
ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。
次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。
関連資料(0.4MB)
底部吸込みが理想ですが施工上、下方への配管を取り出すことが難しい場合に使用します。浴槽側面から吸い込む場合に使用する金物です。ただし吸込み面積が小さい為、設置個数が多く必要となりますので注意が必要です。
商品は目皿部とウォータカッター部及びブッシングで構成されています。
ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法図をご確認ください。
目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。
入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。
目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
関連資料(0.05MB)
1
2
次へ
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。