35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容配管ホースエンド x 2、締付バンド20 x 2、ゴムパッキン x 2 関連資料納入仕様図(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

対応機種OH-CG2403FF、OH-CG1903FF
1個
749 税込824
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対応機種OH-CG2403FF、OH-CG1903FF
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

関連資料納入仕様図(0.02MB)
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

対応機種OH-CG2403FF、OH-CG1903FF
1個
849 税込934
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環アダプターF/SFタイプにご使用ください。
関連資料(0.05MB)
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種OH-CG1503FF 長さ(mm)3000
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

対応機種OH-CG1503FF 関連資料(0.03MB)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

用途給気ホースが結露する場合に使用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気フィルターセット、Φ4 x 3 mホース入付
板厚(mm)浴槽:0-15
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイブリッドホース対応。バンド2個入。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT-C□□62-2、GT-□□60-2、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709356
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

温水コンセント 本体と温水コンセントをつなぐホース(ノーリツ製温水コンセントとの組み合わせでお使いください)
関連資料(0.07MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用 消費電力(W)16 最大吐出量(mL/min)ポンプ:30 構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、接続板1.0×2、キャップ×2、M8ボルト×27、コーチネジ×10、ワッシャー×10、ホースカバー×4、I型継手ホースA×4、I型継手ホースB×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×20 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【壁掛タイプに使用した場合】排気取り出し方向:左
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂 寸法(mm)飛出:122 穴径(Φmm)壁:120 対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系 関連資料(0.16MB)
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

対応機種OTQ-C4706(S)AFF近接設置、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GRQ全機種 ※循環ポンプ内蔵の機種に限ります。
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容接続板2.0×2、キャップ×2、M8ボルト×11、コーチネジ×6、ワッシャー×6、ホースカバー×4、I型継手ホースA×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×12 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×17(断熱シート) ホース外径(Φmm)86(給水) ホース長さ(mm)最長340(給水) 寸法(幅W×高さH)(mm)【アルミテープ】1500×50 ホース内径(Φmm)80(給水) 関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1 関連資料(0.6MB)
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷

【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF 穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)120(壁穴) 寸法(mm)122(飛出) 材質(本体)SUS304 材質(ホース)オフィレン樹脂(給水) 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ50の排気筒の現場取り替え用、給排気筒径をΦ80からΦ50へサイズ変更します。[OH-G1706FFシリーズ専用]
セット内容給気ホースセット/ストッパーリング×3個/90°エルボ×1個/45°エルボ×1個/ホースバンド×2個 仕様【給排気延長限界】3m1.5曲がり以内 ※高地切り替えコネクタの切り替えが必要です 関連資料商品仕様図(0.25MB)
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂 寸法(mm)飛出:122 穴径(Φmm)壁:120 対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系 関連資料(0.16MB)
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

『給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります