絞り込み
ブランド
  • 関西衡機(17)
  • 三光精衡所(2)
  • シンワ測定(1)
  • マイゾックス(1)
ひょう量
  • 2kg(4)
  • 7kg(12)
  • 30kg(2)
  • 60kg(3)
最小表示
  • 20g
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(13)
  • 0.1kg(8)
  • 0.2kg(23)
  • 0.5kg(37)
  • 1kg(61)
  • 2g(4)
  • 2kg(21)
  • 5g(5)
  • 5kg(9)
  • 10g(8)
  • 10kg(10)
  • 50g(35)
  • 50kg(4)
  • 100g(45)
  • 100kg(3)
  • 200g(49)
  • 500g(23)
  • 1000g(2)
種類
  • 種類吊りはかり(5)
校正証明書
  • 付き(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(6)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
表示形式
デジタル(3)
アナログ・デジタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ばかり 平面目盛板 シンワ測定手ばかり 平面目盛板シンワ測定(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
計量用 ばね式手秤 三光精衡所計量用 ばね式手秤三光精衡所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
179,800税込197,780
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
一体型軽量コンパクトタイプワンタッチ風袋引き機能付きホールド機能付き
電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
棒はかり7kg金桿 おもり付 関西衡機棒はかり7kg金桿 おもり付関西衡機
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
70,980税込78,078
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。一体型軽量コンパクトタイプワンタッチ風袋引き機能付きホールド機能付き
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
棒はかり7kg金桿 関西衡機棒はかり7kg金桿関西衡機
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿 関西衡機棒はかり7kg木桿関西衡機
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿 おもり付 関西衡機棒はかり7kg木桿 おもり付関西衡機
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg金桿 関西衡機棒はかり7kg金桿関西衡機
35,980税込39,578
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿 関西衡機棒はかり7kg木桿関西衡機
35,980税込39,578
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg金桿おもり付 関西衡機棒はかり7kg金桿おもり付関西衡機
42,980税込47,278
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿おもり付 関西衡機棒はかり7kg木桿おもり付関西衡機
42,980税込47,278
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿検定品 関西衡機棒はかり7kg木桿検定品関西衡機
40,980税込45,078
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50検定検定付測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿検定品おもり付 関西衡機棒はかり7kg木桿検定品おもり付関西衡機
47,980税込52,778
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50検定検定付測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿検定品 関西衡機棒はかり7kg木桿検定品関西衡機
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50検定検定付測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿検定品 おもり付 関西衡機棒はかり7kg木桿検定品 おもり付関西衡機
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50検定検定付測定可能質量(g)最小:500
吊はかり