絞り込み
ひょう量
- 2kg(3)
- 7kg(6)
- 30kg(1)
- 60kg(2)
最小表示
- 20g
- 0.05kg(8)
- 0.1kg(1)
- 0.2kg(5)
- 0.5kg(4)
- 1g(2)
- 1kg(5)
- 2g(3)
- 2kg(1)
- 5g(3)
- 5kg(1)
- 10g(5)
- 50g(20)
- 100g(23)
- 200g(21)
- 500g(6)
- 1000g(1)
種類
吊りはかり(3)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(4)
表示形式

アナログ(2)

デジタル(2)
ブランド
- 関西衡機(9)
- 三光精衡所(2)
- マイゾックス(1)
関西衡機・三光精衡所・マイゾックス

デジタル吊りはかり
関西衡機¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
棒はかり7kg木桿 おもり付
関西衡機¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
デジタル吊りはかり
関西衡機¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
棒はかり7kg金桿
関西衡機¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿
関西衡機¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg金桿 おもり付
関西衡機¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿検定品
関西衡機¥30,980税込¥34,0781本5日以内出荷取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50検定検定付測定可能質量(g)最小:500
棒はかり7kg木桿検定品 おもり付
関西衡機¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50検定検定付測定可能質量(g)最小:500