吊はかり :「量り 計り」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA715BA-30 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm)377 種類ばね式天秤 ひょう量(kg)30 目量(g)500 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1台
7,100 税込7,810
当日出荷

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類クレーンスケール(充電式) 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 最小目盛(kg)1 エスコ品番EA715BH-9A ひょう量単位kg
1個
239,900 税込263,890
8日以内出荷

種類クレーンスケール(充電式) 表示形式デジタル ひょう量(kg)1500 最小目盛(kg)0.5 エスコ品番EA715BH-7A ひょう量単位kg
1個
239,900 税込263,890
8日以内出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2168-14
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-15
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

種類ばね式はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 エスコ品番EA715BA-20 目量(g)200 ひょう量単位kg
1個
7,300 税込8,030
当日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書 寸法(mm)95×160×32 質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上) 測定周波数範囲(Hz)10.0~999 電池寿命(時間)約30 設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99 アズワン品番64-7909-79
1台
121,000 税込133,100
翌日出荷