水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)147
質量(g)166
奥行(mm)30
電源単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)0.05
目量(g)50
センサーロードセル方式
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ1 1863
ひょう量単位kg
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。