絞り込み
ブランド
  • クボタ計装(5)
校正証明書
  • 付き(5)
ひょう量
  • 150kg(2)
  • 151kg(1)
  • 152kg(1)
  • 300kg(1)
  • 305kg(1)
  • 500kg(1)
  • 1200kg(1)
  • 2000kg(2)
最小表示
  • 0.05kg(1)
  • 0.1kg(2)
  • 0.2kg(2)
  • 0.5kg(2)
  • 1kg(2)
  • 2kg(1)
種類
  • 種類吊りはかり(5)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(5)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
適合地域
  • 埼玉県
  • 三重県(5)
  • 京都府(5)
  • 佐賀県(5)
  • 兵庫県(5)
  • 北海道(5)
  • 千葉県(5)
  • 和歌山県(5)
  • 大分県(5)
  • 大阪府(5)
  • 奈良県(5)
  • 宮城県(5)
  • 富山県(5)
  • 山口県(5)
  • 山形県(5)
  • 岐阜県(5)
  • 岡山県(5)
  • 岩手県(5)
  • 島根県(5)
  • 広島県(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

吊はかり :「校正証明書」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装フックスケールミニ150kg(無検定)クボタ計装
189,800税込208,780
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)150/151目量(kg)0.05/0.1種類フックスケール表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池:単3型6本材質ステンレス質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定保護等級ケース:IP65相当連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg用(検定品)クボタ計装
399,800税込439,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)2000目量(kg)1質量(kg)約27電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン消費電力(W)約0.5(本体表示)検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定充電時間約9時間連続使用可能時間約50時間操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)ひょう量単位kg計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装フックスケールミニ300kg(検定品)クボタ計装
209,800税込230,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール表示形式デジタルひょう量(kg)300/305目量(kg)0.2/0.5質量(kg)3寸法(mm)240×118×148電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本付属品アルカリ乾電池:単3型6本センサーロードセル方式仕様ロードセル方式使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
フックスケールミニ150kg(検定品) クボタ計装フックスケールミニ150kg(検定品)クボタ計装
199,800税込219,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール表示形式デジタルひょう量(kg)150/152目量(kg)0.1/0.2質量(kg)2.9寸法(mm)240×118×148電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本付属品アルカリ乾電池:単3型6本センサーロードセル方式仕様ロードセル方式使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品)クボタ計装(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
吊はかり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら