絞り込み
ブランド
  • オーハウス(6)
  • アズワン(2)
ひょう量
  • 220g(5)
  • 620g(4)
  • 1200g(5)
  • 2200g(6)
  • 5200g(6)
最小表示
  • 0.1g(7)
  • 1g(8)
種類
  • 種類電子天秤(8)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
表示形式
表示形式
デジタル(8)
デジタル
校正証明書
  • 付き(6)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 142×128
  • 132×130(4)
  • 158×146(7)
  • 160×160(4)
  • 170×140(8)
  • 182×182(4)
  • 190×242(5)
  • 217×217(8)
  • 228×198(7)
  • 230×190(16)
  • 232×202(7)
  • 237×207(6)
  • 250×250(4)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 300×280(8)
  • 300×380(6)
  • 303×303(4)
  • 305×305(4)
  • 377×311(5)
風袋引機能
  • あり(1)
あり
計量皿形状
  • (8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズオーハウス
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤計量皿寸法(mm)128×142表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
アズプロミニスケール ACXシリーズ アズワンアズプロミニスケール ACXシリーズアズワン
12,500税込13,750
1個
当日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-03計量皿形状ひょう量単位g
アズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズ アズワンアズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズアズワン
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)種類電子天秤計量皿寸法(mm)142×128表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 校正証明書付 CXシリーズオーハウス
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 校正証明書付 CXシリーズオーハウス
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズオーハウス
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズ オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CXシリーズオーハウス
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能 シンプルな2ボタン設計 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載 高速安定仕様 ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1000測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状校正証明書一般校正
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパックオーハウス
18,980税込20,878
1個ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
上皿はかり