上皿はかり :「軽量はかり」の検索結果
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
商品豆知識
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。