大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり
外形寸法(mm)217×274×266
目盛板外径(mm)Φ200
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約1.4
種類上皿はかり
目盛板外径(mm)Φ166
表示形式アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213
計量皿形状角皿
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
こんなお得な商品も!

上皿はかり
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約8.1
種類上皿はかり
目盛板外径(mm)Φ261
表示形式アナログ
色(本体)グリーン
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり
表示形式アナログ
目量(g)50
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)250×250
色(本体)グリーン
目盛板外径(mm)Φ214
質量(kg)約3.7
ひょう量単位kg
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)通常0.03
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)約2.6(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
ひょう量(kg)30
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
目量(g)10
機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
計量皿形状角
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!
用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用)
材質(載皿)ステンレス
質量(kg)1.6
材質(本体)ABS樹脂
寸法H(mm)98
消費電力(W)0.1
定格電圧(V)3.7
寸法D(mm)285
寸法W(mm)244
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。
ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)
仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク
付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書
電源ACアダプタ(付属)
文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)
検定検定外品
機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能
音声入力244パターン
登録範囲品種数:10
計量皿形状角
ひょう量単位g
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり
消費電力(W)0.05 (MAX.)
電源単1形乾電池×6本(付属)
定格電圧(V)DC 9
計量皿寸法(mm)230×230
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)
表示形式デジタル
文字寸法(mm)23(H)×12(W)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)
風袋引方法あり
計量皿形状角
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに
計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)
材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)約3.0(乾電池含む)
電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117
表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126
計量皿形状角
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
・両面タイプ
用途パック詰め、欠品チェックに
計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)
材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)約3.0(乾電池含む)
電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)
表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g
色グリーン
検定検定品
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
仕様目盛板外径:Φ214mm●サイズ:本体/250×286×265mm、敷皿/250×250mm●重量:3.7kg●使用範囲:500g~20kg★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。
種類上皿はかり
ひょう量(kg)20
最小表示(g)50
計量皿寸法(mm)250×250
表示形式アナログ
アズワン品番1-574-02-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1台
¥28,980
税込¥31,878
14日以内出荷
仕様目盛板外径:Φ261mm●サイズ:本体/303×346×358mm●重量:8.1kg●使用範囲:1~30kg★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。
種類上皿はかり
ひょう量(kg)30
最小表示(g)100
計量皿寸法(mm)303×303
表示形式アナログ
アズワン品番1-574-01-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1台
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(中国語)
計量スピードが0.6秒以下です。
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●★入数:1個●※ACアダプター使用時は、非防水です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池)
種類上皿はかり
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(中国語)
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
計量スピードが0.6秒以下です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(中国語)
計量スピードが0.6秒以下です。
質量(kg)約4(電池含む)
種類上皿はかり
外形寸法(mm)242×292×119~126
消費電力(W)通常0.03
電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)
計量皿寸法(mm)232×202
検定無し
機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
寸法(mm)本体/242×288×H113~120、表示/13.5×H30
種類上皿はかり
電源(V)DC6(単一乾電池4本付属)
消費電力(W)通常0.03
計量皿寸法(mm)228×198
表示形式デジタル
自重(kg)約2.5(電池込み)
風袋引方法あり
計量皿形状角
ひょう量単位kg
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)217×217
表示形式アナログ
計量皿形状角
校正証明書一般校正
生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池)
種類上皿はかり
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池)
種類上皿はかり
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(中国語)
質量(kg)1.4
種類上皿はかり
目盛板外径(mm)Φ166
表示形式アナログ
計量皿形状角
校正証明書一般校正
計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP)
青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。
テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。
容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。
用途定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。
セット内容モニター用マンガン乾電池
材質/仕上本体:ABS樹脂製、載皿:ステンレス製
質量(kg)3
電源単1形乾電池2本
計量皿形状角
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。