防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。
計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。
触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。
便利な風袋引き機能付き。
「g」と「ml」の切り替えができます。
材質ABS、ステンレス
寸法(mm)200×200×24.8
種類台はかり
ひょう量(kg)5
電源単4電池×3本(別売り)
精度±5g
目量(g)1
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)
オートパワーオフ約60秒
防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。