6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

UH3000WP-JA 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D 動画あり
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に ひょう量(g)3000 付属品取扱説明書 トラスコ品番856-1195 質量(kg)0.42 種類電子天秤 電源単3乾電池2個 再現性2g 目量(g)1 外形寸法D(mm)161 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)74 計量皿寸法(mm)Φ150 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±2g 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷