ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に
ひょう量(g)3000
付属品取扱説明書
トラスコ品番856-1195
質量(kg)0.42
電源単3乾電池2個
計量皿寸法W(mm)Φ150
再現性2g
目量(g)1
外形寸法D(mm)161
外形寸法W(mm)150
外形寸法H(mm)74
動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
直線性±2g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)
表示7セグメントLCD、文字高13mm
外形寸法D(mm)219
外形寸法H(mm)63
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
電源アルカリ単1乾電池6個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)
付属品取扱説明書
質量(kg)約0.81
計量皿寸法W(mm)128
計量皿寸法D(mm)128
外形寸法D(mm)219
外形寸法W(mm)170
外形寸法H(mm)63
検定付き
防塵防水性能IP65
通信機能無
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類デジタルはかり
計量皿形状角皿
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
種類電子天秤
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
検定検定付
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
通信機能Bluetooth
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)236
外形寸法D(mm)260
外形寸法H(mm)148
検定検定付
通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)
安定時間(秒)約0.5
防塵防水性能IP67
電源単一乾電池×6個(別売)
種類電子天秤
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
防塵・防水デジタルはかりSK-iWP、SL-WPシリーズ用計量皿です。本体に付属しているのと同じものです。
トラスコ品番855-8507
材質SUS304
幅(mm)192
寸法(mm)載皿:232×192
高さ(mm)19
奥行(mm)232
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ジャバジャバ洗える
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
洗えて・・・安心・衛生的・長持ち!
ACアダプター・電池使用可
寸法(mm)232×192
種類電子天秤
電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用
機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。