上皿はかり :「タープ」の検索結果

上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 電源単1形乾電池6本(別売) 使用範囲0.1g~3000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-88 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
欠品中

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)174×137 エスコ品番EA715CH-8B 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時) 質量(g)約420(電池含まず) 電源単3乾電池2個(別売) 使用範囲1~3000 表示7セグメントLCD、文字高15.2mm 目量(g)1 計量皿寸法(Φmm)約150 電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 書換え回数約8回/秒 アズワン品番65-2168-86 計量皿形状
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-8 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-7 目量(g)0.1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 最小目盛(kg)0.01 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-60 ひょう量単位kg
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 最小目盛(kg)0.005 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-30 ひょう量単位kg
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと) 電源単1乾電池6本(別売) 使用範囲0.2g~6000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-89 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

寸法(mm)266(W)×280(D)×146(H) 質量(kg)約2.9 電源単1乾電池6個(別売)、またはACアダプター(別売品) 使用範囲2~5000g 表示7セグメントLCD、文字高25mm 目量(g)2 計量皿寸法(mm)232×192 電池寿命(時間)約600(20℃、マンガン乾電池使用時)、約1200(20℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65/JIS5等級準拠 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-92 計量皿形状
1台
29,000 税込31,900
翌日出荷

寸法(mm)266(W)×280(D)×146(H) 質量(kg)約2.9 電源単1乾電池6個(別売)、またはACアダプター(別売品) 使用範囲0.5~1000g 表示7セグメントLCD、文字高25mm 目量(g)0.5 計量皿寸法(mm)232×192 電池寿命(時間)約600(20℃、マンガン乾電池使用時)、約1200(20℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65/JIS5等級準拠 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-90 計量皿形状
1台
29,000 税込31,900
8日以内出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)150 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-150 ひょう量単位kg
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷