1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
保護等級IP43(非防水)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
防塵防水性能IP43(非防水)
通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)
安定時間(秒)1以内
バッテリー稼動時間約210時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
防塵防水性能IP43(非防水)
通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)
安定時間(秒)1以内
バッテリー稼動時間約210時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。1秒以内の超高速安定。はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現。210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備。超頑丈設計
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(英語)
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。