上皿はかり :「表示 電源 安全」の検索結果
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)
材質(本体)T304ステンレス製
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
ひょう量単位g
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル)
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
質量(kg)1.4
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能IP65
安定時間(秒)3
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル)
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
質量(kg)1.4
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能IP65
安定時間(秒)3
計量皿形状角
校正証明書一般校正
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間約50時間
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
安定時間(秒)0.5以内(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
質量(kg)3
ひょう量単位g
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)30000
最小表示(g)5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間
表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5
安定時間(秒)0.5以内
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
風袋引き範囲0~30000g
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
校正分銅20kg
繰返し性5g(標準偏差)
直線性±5g
質量(kg)3
ひょう量単位g
1秒以内の超高速安定
超頑丈設計
内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載
チェック計量に最適
大きくて見やすいLEDディスプレイ
充電式内蔵バッテリーを標準装備
多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応
床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算
バッテリー稼動時間約110時間
表示部赤色LED表示(高さ:40mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
仕様表示部保護カバー:別売
範囲風袋:最大ひょう量まで
保護等級該当なし
単位計量:グラム、キログラム
ディスプレイLED表示
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
ひょう量単位kg
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。コンパクトで堅牢なオールステンレススケール。日本語表示キーシート採用で簡単操作。明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)3
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242
測定モード重量
防塵防水性能IPX58
安定時間(秒)0.5以内
バッテリー稼動時間約50時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)3
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242
測定モード重量
防塵防水性能IPX58
安定時間(秒)0.5以内
バッテリー稼動時間約50時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
防塵防水性能IP68
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
材質(ポール)ステンレス(表示部用)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ステンレス
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
防塵防水性能IP68
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
材質(ポール)ステンレス(表示部用)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ステンレス
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール。防塵防水保護等級:IPX8。ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正外部分銅による校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約12時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正外部分銅による校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約12時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト
材質(本体)ダイカスト
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
安定時間(秒)1以内
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
保護等級IP54
表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)
ひょう量単位kg
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正自動校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約9時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール)
質量(kg)15
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
最小表示(g)10
本体寸法(mm)400×612×940
表示形式デジタル
繰返し性10g(標準偏差)
測定モード重量、個数、合計
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65
通信出力RS232(別売)
直線性±10g
アズワン品番63-5729-64-20
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
¥85,980
税込¥94,578
21日以内出荷
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール)
質量(kg)15
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
最小表示(g)10
本体寸法(mm)400×612×940
表示形式デジタル
繰返し性10g(標準偏差)
測定モード重量、個数、合計
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65
通信出力RS232(別売)
直線性±10g
アズワン品番63-5729-64-56
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
¥87,980
税込¥96,778
21日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正自動校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約9時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション)
ディスプレイバックライト付き液晶表示
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。
V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり
仕様表示保護カバーなし
材質(計量台)ステンレススチール
質量(kg)3.9
種類電子天秤
奥行(mm)(プラットフォーム)190×242
寸法H(mm)256
電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
寸法W(mm)288
保護等級IPX8
表示形式デジタル
ディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ
風袋引き範囲ひょう量(kg)まで
サイズD(mm)256
動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)
安定時間(秒)0.5
計量皿形状角
バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
ひょう量単位グラム/キログラム
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
保護等級IP43(非防水)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。1秒以内の超高速安定。はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現。210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備。超頑丈設計
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(英語)
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
防塵防水性能IP43(非防水)
通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)
安定時間(秒)1以内
バッテリー稼動時間約210時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
防塵防水性能IP43(非防水)
通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)
安定時間(秒)1以内
バッテリー稼動時間約210時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。