2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1000 種類電子天秤 電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 本体寸法(mm)64×234×246 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
1台
6,988 税込7,687
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×250 材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm)350×289×146 規格取引証明以外用 質量(g)5000 ひょう量単位kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)