上皿はかり :「タニタ 計量 器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS
寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.2
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)60
表示形式デジタル
最小目盛0.1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。