上皿はかり :「計量器 料理」の検索結果
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。