絞り込み
ブランド
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • タニタ(1)
ひょう量
  • 2kg
  • 3kg(29)
  • 6kg(44)
  • 15kg(58)
  • 30kg(107)
  • 32kg(59)
  • 60kg(133)
  • 100kg(22)
  • 120kg(39)
  • 150kg(123)
  • 200kg(28)
  • 300kg(85)
  • 400kg(27)
  • 600kg(60)
  • 1000kg(17)
  • 1200kg(18)
  • 1500kg(35)
  • 2000kg(28)
  • 3000g(26)
  • 6000g(35)
  • 15000g(17)
最小表示
  • 0.001kg(1)
  • 1g(3)
  • 2g(2)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(2)
計量皿寸法(mm)
  • 120×125(1)
  • 232×179(1)
120×125・232×179
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
  • 島根県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(1)
あり
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッキングスケール KW201 タニタクッキングスケール KW201タニタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)最小表示(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2表示文字サイズ表示高:20mm測定範囲(kg)0~2計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA)防水一体型スケール DS-500N寺岡精工(TERAOKA)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)質量(kg)2.2(乾電池含む)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120ひょう量単位kg
防水一体型スケール DS-500DN 寺岡精工(TERAOKA)防水一体型スケール DS-500DN寺岡精工(TERAOKA)
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)計量皿形状角皿タイプ両面ディスプレイセンサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)精度等級3級電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65ひょう量単位kg
台はかり