台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g) 様々な現場・計量作業をサポート 標準タイプ 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定検定付 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。 様々なシーンで計量作業をサポート 防水タイプ※IP68相当 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。 IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。 電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 保護構造IP68相当 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg)約2.3(電池除く本体) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 検定検定品(日本国計量法新検則) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805 質量(kg)約14(乾電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売) 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 使用湿度範囲10~95%(結露なきこと) 精度等級III級 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)717 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 消費電力(VA)約20
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル料金はかり
・防水仕様の料金はかり 防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。 ・コンパクトで持ち運び自由自在 乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。 ・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。 ※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。 ・金額を目標とした計量ができます(定額計量) 目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。 目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。 ※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。 ・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。 ・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。 よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。 防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、 百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。 材質ABS樹脂 消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5 電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5 表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能 電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP65準拠 自重(kg)約2.8 (乾電池含む) ひょう量単位g
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量1200kg ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 検定検定付 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 測定範囲(kg)10~1200 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
329,800 税込362,780
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) タイプスタンダードタイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
78,980 税込86,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 検定検定付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式デジタル サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 表示単位kg、pcs 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類台はかり 電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り) 表示方式液晶表示 計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式) 表示精度1/3000 使用環境温度(℃)-10~40、 防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 精度等級Ⅲ級 風袋引方法あり 使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)薄型デジタル台はかり
エコ商品
載台高さ99mmの超薄型設計。短納期生産体制を実現。ローコストモデル。リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備。農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に。一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
仕様指示計:EDI-561/標準タイプ(質量表示のみ) 種類台はかり ひょう量(kg)1500 目量(kg)0.5 定格電源消費電力AC100V/28W 表示形式デジタル 載台寸法(mm)1200×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
429,800 税込472,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
119,800 税込131,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)356 高さ(mm)552.5~572.5 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)494.5 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)354×354 目量(kg)0.01 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)32 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム) 計量皿寸法(mm)200×250 表示形式デジタル 種類台はかり 検定 防水保護等級IP65準拠 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) 定格電圧(V)DC3 最大消費電力(W)0.04 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 使用温度範囲(℃)0~40 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) 質量(kg)約7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量1200kg ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 検定検定付 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 測定範囲(kg)10~1200 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D 動画あり
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売) 検定検定付 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 防塵防水性能IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
809,800 税込890,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
819,800 税込901,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
819,800 税込901,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
809,800 税込890,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
809,800 税込890,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
819,800 税込901,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計はスタンダードタイプ。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
1セット
759,800 税込835,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計はスタンダードタイプ。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
1セット
769,800 税込846,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
819,800 税込901,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
1セット
809,800 税込890,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
399,800 税込439,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)