絞り込み
ひょう量
  • 600kg(11)
  • 1000kg(7)
  • 1500kg(15)
  • 2000kg(7)
  • 3000kg(1)
最小表示
  • 0.2kg(9)
  • 0.5kg(13)
  • 1kg(7)
  • 500g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(8)
種類
  • 種類台はかり(7)
計量皿寸法(mm)
  • 1200×1200
  • 200×250(7)
  • 250×250(8)
  • 300×250(26)
  • 300×380(11)
  • 305×355(7)
  • 330×424(6)
  • 345×250(6)
  • 350×350(37)
  • 350×500(29)
  • 354×354(6)
  • 370×500(41)
  • 380×264(8)
  • 380×530(8)
  • 390×530(12)
  • 400×500(6)
  • 550×700(32)
  • 600×700(42)
  • 1000×1000(7)
  • 1500×1500(6)
校正証明書
  • 付き(3)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(13)
デジタル
適合地域
  • 三重県(7)
  • 京都府(7)
  • 佐賀県(7)
  • 兵庫県(7)
  • 北海道(7)
  • 千葉県(7)
  • 和歌山県(7)
  • 埼玉県(7)
  • 大分県(7)
  • 大阪府(7)
  • 奈良県(7)
  • 宮城県(7)
  • 宮崎県(7)
  • 富山県(7)
  • 山口県(7)
  • 山形県(7)
  • 山梨県(7)
  • 岐阜県(7)
  • 岡山県(7)
  • 岩手県(7)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(1)
あり
ブランド
  • クボタ計装(11)
  • Yamato(大和製衡)(4)
クボタ計装・Yamato(大和製衡)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
489,800税込538,780特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
999,800税込1,099,780
1セット
30日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)600/1500電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
969,800税込1,066,780
1セット
30日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)600/1500電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタクボタ計装
689,800税込758,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:一体型プリンタ)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケールクボタ計装
589,800税込648,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
689,800税込758,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
599,800税込659,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
639,800税込703,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンドクボタ計装
629,800税込692,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
デジタル台はかり Yamato(大和製衡)デジタル台はかりYamato(大和製衡)
379,800税込417,780
1台
21日以内出荷
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。トラスコ品番835-5981材質計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304)幅(mm)1200高さ(mm)99種類台はかり奥行(mm)1200電源(V)AC100最小表示(g)500全高(mm)99センサータイプロードセル方式最小表示(kg)0.5目量(g)500検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200風袋引方法あり秤量(kg)1500ひょう量単位kg
薄型デジタル台はかり Yamato(大和製衡)薄型デジタル台はかりYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1セット
20日以内出荷
載台高さ99mmの超薄型設計短納期生産体制を実現ローコストモデルリフト用ガイドと分離スタンドを標準装備農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
仕様指示計:EDI-630種類台はかりひょう量(kg)1500目量(kg)0.5定格電源消費電力AC100V/12W表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.71MB) 仕様書(0.59MB) 1(0.89MB)
薄型デジタル台はかり Yamato(大和製衡)薄型デジタル台はかりYamato(大和製衡)
429,800税込472,780
1セット
20日以内出荷
載台高さ99mmの超薄型設計短納期生産体制を実現ローコストモデルリフト用ガイドと分離スタンドを標準装備農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
仕様指示計:EDI-561/標準タイプ(質量表示のみ)種類台はかりひょう量(kg)1500目量(kg)0.5定格電源消費電力AC100V/28W表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.71MB) 仕様書(0.59MB) 1(0.89MB)
デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/無線プリンタ付)クボタ計装
599,800税込659,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付)クボタ計装
549,800税込604,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9 Yamato(大和製衡)超薄形デジタル台はかり PL-MLC9Yamato(大和製衡)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿センサーロードセル方式電源(V)AC100検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
台はかり