本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器

本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器 - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器 - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり 特定計量器 - VIBRA(新光電子)

アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。取引証明に使用することができます。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:(4.88MB)
84件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75677686AZ2-BA6000【2区】
¥220,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677695AZ2-BA6000【5区】
¥220,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677711AZ2-BA6000【7区】
¥220,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677720AZ2-BA6000【9区】
¥220,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677729AZ2-BA6000【10区】
¥220,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677738AZ2-BA6000【12区】
¥220,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677756AZ2-BA6000【16区】
¥220,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677765AZ2-BA30K【2区】
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677781AZ2-BA30K【5区】
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677790AZ2-BA30K【7区】
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677799AZ2-BA30K【9区】
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677808AZ2-BA30K【10区】
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677817AZ2-BA30K【12区】
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677826AZ2-BA30K【16区】
¥240,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677835AZ2-BA60K【2区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677851AZ2-BA60K【5区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677869AZ2-BA60K【7区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677878AZ2-BA60K【9区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677887AZ2-BA60K【10区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677896AZ2-BA60K【12区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677905AZ2-BA60K【16区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677921AZ2-BA150K【2区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677930AZ2-BA150K【5区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677939AZ2-BA150K【7区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677948AZ2-BA150K【9区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677957AZ2-BA150K【10区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677975AZ2-BA150K【12区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677991AZ2-BA150K【16区】
¥250,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678000AZ2-BA450K【2区】
¥500,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678009AZ2-BA450K【5区】
¥500,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678018AZ2-BA450K【7区】
¥500,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678027AZ2-BA450K【9区】
¥500,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678036AZ2-BA450K【10区】
¥500,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678045AZ2-BA450K【12区】
¥500,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678061AZ2-BA450K【16区】
¥500,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678070AZ2-BA450K-SUS【2区】
¥670,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678088AZ2-BA450K-SUS【5区】
¥670,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678097AZ2-BA450K-SUS【7区】
¥670,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678106AZ2-BA450K-SUS【9区】
¥670,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678115AZ2-BA450K-SUS【10区】
¥670,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678131AZ2-BA450K-SUS【12区】
¥670,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678140AZ2-BA450K-SUS【16区】
¥670,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678456AZ2-BA6000【2区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678465AZ2-BA6000【5区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678481AZ2-BA6000【7区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678490AZ2-BA6000【9区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678499AZ2-BA6000【10区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678508AZ2-BA6000【12区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678535AZ2-BA6000【16区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678551AZ2-BA30K【2区】(校正書・トレサビリティ体系図付き)
¥255,000
¥189,800
¥208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする