台はかり :「通信機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 トラスコ品番438-6957 セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 質量(kg)14 種類デジタル台はかり ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 最小表示(g)20/50 全高(mm)785~805 載台寸法(mm)350×500
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)300 目量(g)100 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 センサーロードセル方式 保護等級IP66(指示計) 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) 使用温度範囲(℃)-10~40 全高(mm)148 質量(kg)37 トラスコ品番405-1629 ひょう量単位kg
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
359,800 税込395,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
349,800 税込384,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。 USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。 計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。 分解能1/6000の高精度タイプです。 振動除去機能を搭載しています。RS232C、RS485、Bluetooth、Zbeeで生産管理が可能です。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 センサーロードセル方式 保護等級IP66(指示計部) 材質ステンレス製(SUS304) 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)148 質量(kg)37 ひょう量単位kg
1台
369,800 税込406,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
399,800 税込439,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
399,800 税込439,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
399,800 税込439,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
1セット
409,800 税込450,780
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
1セット
399,800 税込439,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 消費電力(W)0.03 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC6 使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605 文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能IP65準拠 表示形式デジタル 種類台はかり ひょう量単位kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)356 高さ(mm)552.5~572.5 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)494.5 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)354×354 目量(kg)0.01 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)32 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム) 計量皿寸法(mm)200×250 表示形式デジタル 種類台はかり 検定 防水保護等級IP65準拠 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) 定格電圧(V)DC3 最大消費電力(W)0.04 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 使用温度範囲(℃)0~40 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) 質量(kg)約7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり
エコ商品
定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)356 高さ(mm)552.5~572.5 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)494.5 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)354×354 目量(kg)0.005 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)32 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
材質ステンレス 質量(kg)約7 種類台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 定格電圧(V)DC3 計量皿寸法(mm)200×250 検定 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) 最大消費電力(W)0.04 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)873 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング