デジタルはかりサンワダイレクト(9件のレビュー)4日以内出荷
1/100単位まで測れる精密スケールです。
汚れや傷を防止するためのフタ付きです。
持ち運びしやすい小型タイプです。
TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。
持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず)色シルバー種類台はかりひょう量500g本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)目量0.01g表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃
デジタルはかりサンワダイレクト4日以内出荷
預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。
小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。
フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。
0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。
ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。
kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。
仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず)付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部色筐体:ブラック、アルミ部:シルバーひょう量40kg本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず)目量0.01Kg(10g)使用電池単4電池×2本
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~