59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A&D電池蓋(AD-5588用)
エコ商品
ミニクランプメーターAD-5588用電池蓋
対象機種AD-5588 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.63MB)
1台
479 税込527
翌日出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

微量モードで0.1g単位で0.5~100gまではかれます。 。標準モードは1g単位で最大2~3000gまではかれます。風袋引機能付です。オートパワーオフ機能搭載で、 約4分間無動作の場合、自動的に電源が切れ電池消耗を防ぎます。収納に便利なプラスチックケース付です。
用途家庭用に。 仕様微量モード(0.1g単位で計量(0.5~100g))、標準モード(1g単位で計量(2~3000g)) トラスコ品番159-2759 セット内容取扱説明書、電池(モニター用) 材質ABS樹脂 幅(mm)150 高さ(mm)35 種類電子天秤 奥行(mm)190 電源(V)単3形乾電池×2本 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル 風袋引方法あり 秤量(g)3000 ひょう量単位g
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
1台
21,880 税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売) ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)717 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般校正証明書付き。最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター。ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能。ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能。ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示。暗いところでも見やすいバックライト付き。電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。 仕様過入力表示:OL 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書 質量(g)約170(電池含む) 電源単4乾電池2個 精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts) 表示1999力ウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5 レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A) サンプリング約3回 / 秒 動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下 クリップ内径(Φmm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.63MB) 定格電流(Arms)(最大入力)200
1台
26,980 税込29,678
16日以内出荷

取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 検定検定付 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般校正証明書付き。全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポールなしのセパレート型。スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。
付属品取扱説明書、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単一乾電池×6個(別売) ひょう量150kg 最小表示0.02kg(0.05kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部:300×380×118、表示部:250×195×223 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380 防塵防水性能IP68 表示モードkg、個数 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 防塵防水性能IP65(計量部) 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SJ/SH用バッテリーボックスです。
材質樹脂
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書一般校正
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 最小表示(kg)0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
249,800 税込274,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
229,800 税込252,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

JCSS校正証明書付き 重量物用大型台はかり 見やすいバックライト付き大型液晶表示 3色5段カラーコンパレータライト標準装備 各設定に便利なテンキー付き 加算・累計機能 kg・個数モード 表示部は、縦方向に4段階調整が可能 表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正 ひょう量単位kg ひょう量(kg)300 最小表示(kg)0.05 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示形式デジタル 種類上皿はかり 材質(計量皿)SUS430 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単1乾電池4本 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書 取扱説明書(2.03MB) 計量皿形状
1台
339,800 税込373,780
91日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード。表示部は上方向に角度調整可能(4段階)。表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。
1台
199,800 税込219,780
76日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
239,800 税込263,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 最小表示(kg)0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 重量物用大型台はかり 見やすいバックライト付き大型液晶表示 3色5段カラーコンパレータライト標準装備 各設定に便利なテンキー付き 加算・累計機能 kg・個数モード 表示部は、縦方向に4段階調整が可能 表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正 ひょう量単位kg ひょう量(kg)300 最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示形式デジタル 種類上皿はかり 材質(計量皿)SUS430 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単1乾電池4本 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書 取扱説明書(2.03MB) 計量皿形状
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ A&D 動画あり
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売) ケーブル長(m)約3 表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃ 防塵防水性能IP69K 電池寿命約90時間使用可能(使い方による) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書JCSS校正
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)