台はかり :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP 品名RS-232Cケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

A&DACアダプター
エコ商品
FG-CWPから出ているUSBケーブル(ケーブルの先端はUSB TypeAの形状)に接続して使用するACアダプタ
対象機種FG-CWP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ 表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能 感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易 別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要) 選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。 床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備
付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド 電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能 表示分解能100000d 表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm) 入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛) 単位kg、g、pcs(カウントモード用) 温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max. 書換え回数約10回/秒 印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性±0.01% of F.S ゼロ調整範囲-16~16mV 取扱説明書(1.81MB)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷