台はかり :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプター(付属) 最大計数値110000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.04kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.04kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.02 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプター(付属) 最大計数値120000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.01kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)330×424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 防塵防水性能IP65 直線性±0.01kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.005 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
89,800 税込98,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)100 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.02kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.02kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.01 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)10 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.002kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)250×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.002kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.001 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
84,800 税込93,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量220kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量60kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
79,800 税込87,780
翌日出荷