台はかり :「液晶」の検索結果

台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)100 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.02kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.02kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.01 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプター(付属) 最大計数値110000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.04kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.04kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.02 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプター(付属) 最大計数値120000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.01kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)330×424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 防塵防水性能IP65 直線性±0.01kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.005 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
89,800 税込98,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)10 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.002kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)250×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.002kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.001 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
84,800 税込93,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング