台はかり :「acアダプター USB c」の検索結果
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
その他特定計量器なし
材質【計量台】ステンレススチール
寸法(mm)527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329
質量(kg)4.1
ひょう量(kg)15
電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備
最小表示(kg)0.005
通信方式USB(標準装備)
単位グラム/キログラム
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
周囲環境温度:-10℃~40℃、湿度:85%(※結露なきこと)
バッテリー寿命電池使用で100時間
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命電池使用で70時間
ひょう量単位キログラム・グラム
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
出力非対応
電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
保護等級IP66
通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)
表示形式デジタル
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲ひょう量(kg)まで
動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間
ひょう量単位キログラム/グラム
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力非対応
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
材質(計量部)ステンレススチール
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命電池使用で70時間
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命電池使用で70時間
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命電池使用で70時間
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命電池使用で70時間
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
計測単位キログラム; グラム
通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.
風袋引き範囲最大ひょう量まで
材質(計量部)ステンレススチール
バッテリー寿命電池使用で70時間
日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。
種類台はかり
電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)
表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)
保護等級IP65(計量部のみ)
表示形式デジタル
インターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
モード(計量)質量・個数・チェック・合計
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。