移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
屋外でも見やすい大型液晶表示採用。
電源のない場所でも使える電池式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500
目量(kg)0.5
仕様指示計:IP54相当
付属品マンガン乾電池(動作確認用)
質量(kg)約33
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200
検定有
機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフ
ひょう量単位g
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。