1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル 材質ステンレス製 質量(g)約680(電池含) 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本 表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面 機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示 電池寿命(時間)待機状態にて約200 通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信) 防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合 文字寸法(mm)3×5 記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶) 型式検定合格番号第TC22538号 ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷