台はかり :「デジタル 計量 計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-4~40
電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
本体質量(kg)3
再現性0.002kg
表示形式デジタル
材質(計量皿)SUS304ステンレススチール
ひょう量単位kg
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65
安定時間(秒)1
測定項目計量、個数、累積
材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック
電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイLED
明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。
計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。
操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。
ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。
充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。
RS232C出力標準装備。
表示部用ポール標準装備。
個数計量モード標準装備。
種類台はかり
表示形式デジタル
種類台はかり
電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)
表示部液晶表示
表示形式デジタル
安定時間(秒)3(代表値)
ひょう量単位kg
台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。